Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Additif pour diesel multifonctions. Contrôle la perte de viscosité et la gélification, réduit le point d'écoulement du carburant à -26°C et lubrifie les pompes et les injecteurs. Ambré clair, améliore les démarrages à froid, réduit le temps de préchauffage et augmente l'économie de carburant jusqu'à 7%. Point d'éclair 110°F, taux de dilution de 1:1600gal et gravité spécifique de 0,82. Point d'écoulement et point de congélation inférieurs à 40°F. Bouteille de 16oz.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,95 $
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
: 36,93 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: