!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AIDE DIESEL + ADDITIF CETANE 16OZ

AIDE DIESEL + ADDITIF CETANE 16OZ

DIESEL AID PLUS CETANE

AIDE DIESEL + ADDITIF CETANE 16OZ close
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
AIDE DIESEL + ADDITIF CETANE 16OZ

AIDE DIESEL + ADDITIF CETANE 16OZ

DIESEL AID PLUS CETANE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 443,16 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EZLD25-16
  • N° de modèle du manufacturier D25-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 15101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 422
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Traitement de carburant diesel
  • Taille/poids net 16 oz
  • Type de contenant Plastique noir
  • Rapport de dilution 1:1,920
  • Point de congélation (F) Less Than 40
  • Point d'écoulement (F) Less Than 40
  • À utiliser avec Carburant diesel
  • Quantité par paquet 1
  • Taille 3,79 L
  • Couleur Jaune clair
  • Apparence liquide
  • Point d'ébullition (F) 340
  • Point d'éclair (F) 162 Degrees F
  • Poids spécifique 0,897
  • Application Carburant diesel