Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 482,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Spécifications techniques
ArticleVentilateur industriel à service standard
Base sur roulettesStationnaire
Puissance (W)390
Tension (V)208 VCA
Débit d'air9 450 pi³/min
Régime (tr/min)1 100
Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi850 pi/min
Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi180
Niveau sonore77 dB(A)
Hz60
Isolation de moteurClasse B
Protection thermiqueAutomatique
Longueur de cordon (ventilateurs)Sans cordon
Hauteur33 po
Profondeur24-1/4 po
Matériau de lameAluminium, finissage au laminoir
Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
Matériau de protecteurAcier
Ajustement de hauteurHauteur fixe
NormesUL, cUL, OSHA
Applications environnementalesIndustriel
Diamètre de pale30 po
Oscillant(e)Non oscillant
Nb de vitesses1
Phases1
Puissance de moteur (HP)1/2
Ampères2,3
Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi1 250
Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi310
Assemblage requisNon
Température ambiante max.104 Degrees F
Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
Type de moteurCondensateur permanent
Type de roulementsÀ billes
Configuration de fiche NEMACâblé
Largeur33 po
Nb de lames3
Diamètre d'arbre1/2 po
CouleurGris
Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
Type d'entraînementDirecte
ComprendBoîte de raccordement, boulons de fixation, dispositif de montage, câble de support de sécurité secondaire
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca