!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VANNE A BILLE 3 PIECES SS 2 PO FNPT

VANNE A BILLE 3 PIECES SS 2 PO FNPT

APPROVED VENDOR

VANNE A BILLE 3 PIECES SS 2 PO FNPT close
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
VANNE A BILLE 3 PIECES SS 2 PO FNPT

VANNE A BILLE 3 PIECES SS 2 PO FNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $406.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CFV6
  • N° de modèle du manufacturier 3CFV6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1795
  • Poids à l’expédition 5.203 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 2 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Réglage automatique
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 5,28 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASME B16.11, ASME B16.34