!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB BILLE,2 MORC,2PO,CORP AI 316

ROB BILLE,2 MORC,2PO,CORP AI 316

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2 MORC,2PO,CORP AI 316 close
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
ROB BILLE,2 MORC,2PO,CORP AI 316

ROB BILLE,2 MORC,2PO,CORP AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1WMY7
  • N° de modèle du manufacturier 06Q201N04020
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 2 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température -25 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM A351-ZF8M
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable avec prise en vinyle
  • Caractéristiques 4-29/32 po de longueur totale
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 4-29/32 po