!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIAL BALL BEARING

RADIAL BALL BEARING

NTN

RADIAL BALL BEARING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RADIAL BALL BEARING

RADIAL BALL BEARING

NTN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.78 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5U560
  • N° de modèle du manufacturier 628ZZ/1K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # 44
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemRadial Ball Bearing
  • Bore Diameter8 mm
  • Outer Ring Width8 mm
  • Ring MaterialAlloy Steel
  • Cage MaterialSteel
  • Cage TypePressed
  • Fillet Radius0.3 mm
  • Includes Retaining RingNo
  • Lubricant MaterialNot Available
  • Maximum Temperature120 Degrees C
  • Number of RowsOne
  • Shield MaterialMetal
  • Bearing Industry Number 628
  • Closure Double Shielded
  • Outside Diameter 24 mm
  • System of Measurement Metric
  • Ball Material Alloy Steel
  • Dynamic Radial Load Capacity 4,450 N
  • Finish Chrome Plated
  • ISO Rating Class 0
  • Maximum Speed 31,000 RPM
  • Minimum Temperature -40 Degrees C
  • Retaining Ring Groove No
  • Static Radial Load Capacity 1,590 N
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande