!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AEROTHERME EAU CHAUDE 14 PO. P 2600

AEROTHERME EAU CHAUDE 14 PO. P 2600

DAYTON

AEROTHERME EAU CHAUDE 14 PO. P 2600 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AEROTHERME EAU CHAUDE 14 PO. P 2600

AEROTHERME EAU CHAUDE 14 PO. P 2600

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,478.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5PV29
  • N° de modèle du manufacturier 5PV29
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 74.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme hydronique
  • Méthode de chauffageVapeur, eau
  • Sortie avec eau 200 F113 000 Btu/h
  • Phases (ventilateurs)1
  • Profondeur hors tout14 po
  • Type de serpentinCollecteur
  • Type de grille de ventilateurNon OSHA
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Hauteur de montage13 pi
  • NormesCertification ETL
  • Direction du débit d'air Horizontal
  • Sortie avec 2 lb/po² de vapeur 156 000 BtuH
  • Débit d'air 2 600 pi³/min
  • Hauteur hors tout 27-3/4 po
  • Intensité (A) 4,5 A
  • Taille de connexion 1-1/2 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Boîtier de moteur Ouvert
  • Phases 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande