!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 1,000 PK

CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 1,000 PK

PANDUIT

CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 1,000 PK

CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 1,000 PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $714.91 / PACKAGE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21F289
  • N° de modèle du manufacturier PLT4I-M0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 4.13 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is black. It features halogen-free, low-smoke, plenum rated. In addition, it meets the standards for UL 62275 (Type 2, 21), CSA, RoHS. It has length of 14.5 inches, width of 0.14 inches. It can be used outdoors. It also has tensile strength of 40 pounds, plastic pawl locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -76 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Actual Length14.5 in
  • Nominal Length14 1/2 in
  • ColourBlack
  • Cable Tie PropertiesHalogen-Free, Low-Smoke, Plenum Rated
  • Flame RetardantNo
  • Outdoor UseYes
  • UL Type2, 21
  • Max. Bundle Dia.4 in
  • Max. Temp. Rating185 Degrees F
  • StandardsUL 62275 (Type 2, 21), CSA, RoHS
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.14 in
  • Locking Style Plastic Pawl
  • Tensile Strength 40 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia. 4 in
  • Metal Detectable No
  • Plenum Rated Yes
  • Épaisseur 0.06 in
  • Material Nylon 6/6
  • Min. Temp. Rating -76 Degrees F
  • Pays d’origine Singapore (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande