!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 11½ IN L, 3 IN MAX BUNDLE, 0.19 IN W, STANDARD, 1,000 PK

CABLE TIE, 11½ IN L, 3 IN MAX BUNDLE, 0.19 IN W, STANDARD, 1,000 PK

PANDUIT

CABLE TIE, 11½ IN L, 3 IN MAX BUNDLE, 0.19 IN W, STANDARD, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 11½ IN L, 3 IN MAX BUNDLE, 0.19 IN W, STANDARD, 1,000 PK

CABLE TIE, 11½ IN L, 3 IN MAX BUNDLE, 0.19 IN W, STANDARD, 1,000 PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $510.62 / PACKAGE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $1,021.24

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 2 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21F284
  • N° de modèle du manufacturier PLT3S-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 4.37 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is natural colour. It features halogen-free, low-smoke, plenum rated. In addition, it meets the standards for CSA, RoHS, UL 62275 (Type 2S, 21S). It has length of 11.5 inches, width of 0.19 inch. It also has tensile strength of 50 pounds, plastic pawl locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -76 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Actual Length11.5 in
  • Nominal Length11 1/2 in
  • ColourNatural
  • Cable Tie PropertiesHalogen-Free, Low-Smoke, Plenum Rated
  • Flame RetardantNo
  • Outdoor UseNo
  • UL Type21S, 2S
  • Max. Bundle Dia.3 in
  • Max. Temp. Rating185 Degrees F
  • StandardsCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2S, 21S)
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.19 in
  • Locking Style Plastic Pawl
  • Tensile Strength 50 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia. 3 in
  • Metal Detectable No
  • Plenum Rated Yes
  • Thickness 0.06 in
  • Material Nylon 6/6
  • Min. Temp. Rating -76 Degrees F
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande