!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRUCTURAL BOLT, STEEL, A325 TYPE 1, HOT DIPPED GALVANIZED, ⅞"-9 THREAD, WITH NUT, 6IN L, HRC25, 5PK

STRUCTURAL BOLT, STEEL, A325 TYPE 1, HOT DIPPED GALVANIZED, ⅞"-9 THREAD, WITH NUT, 6IN L, HRC25, 5PK

APPROVED VENDOR

STRUCTURAL BOLT, STEEL, A325 TYPE 1, HOT DIPPED GALVANIZED, ⅞"-9 THREAD, WITH NUT, 6IN L, HRC25, 5PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRUCTURAL BOLT, STEEL, A325 TYPE 1, HOT DIPPED GALVANIZED, ⅞"-9 THREAD, WITH NUT, 6IN L, HRC25, 5PK

STRUCTURAL BOLT, STEEL, A325 TYPE 1, HOT DIPPED GALVANIZED, ⅞"-9 THREAD, WITH NUT, 6IN L, HRC25, 5PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.13 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1RY52
  • N° de modèle du manufacturier U04211.087.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1095
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

This structural bolt is made of A325 Type 1 steel and has a hot dipped galvanized finish. Plus, it includes a nut. It meets the standards for ASTM A325, ASTM F3125 material quality, and ASME B18.2.6 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemStructural Bolt
  • Material Grade/ClassA325 Type 1
  • Thread Size7/8"-9
  • Thread DirectionRight Hand
  • Thread StylePartially Threaded
  • Grip Size4 1/2 in
  • Head Height35/64 in
  • Rockwell HardnessC25
  • Material Quality StandardsASTM A325, ASTM F3125
  • Overall Length6 in
  • TypeStructural Bolt with Nut
  • Head Diameter1 7/16 in
  • Material Steel
  • Finish Hot Dipped Galvanized
  • Thread Type Coarse
  • Fastener Length 6 in
  • Minimum Thread Length 1 1/2 in
  • Head Width 1 7/16 in
  • Tensile Strength 120,000 psi
  • Dimensional Standards ASME B18.2.6
  • System of Measurement Inch
  • Thread Fit 2A
  • Includes Nut Yes
  • Screw Size 7/8 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande