!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI-RETOUR EN Y PVC 2PO COLLE

CLAPET ANTI-RETOUR EN Y PVC 2PO COLLE

HAYWARD

CLAPET ANTI-RETOUR EN Y PVC 2PO COLLE close
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
CLAPET ANTI-RETOUR EN Y PVC 2PO COLLE

CLAPET ANTI-RETOUR EN Y PVC 2PO COLLE

HAYWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $520.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38W093
  • N° de modèle du manufacturier YC10200S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsY
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour1,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourFPM
  • Température minimale - vannes40 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes65,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur3-3/8 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée5-7/16 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Emboîtement x emboîtement
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour FPM
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 7-5/8 po
  • Hauteur hors tout 7-5/64 po
  • Taille hexagonale 2-3/8 po