!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU X-TREME DUTY,H46-1/2 PO,PR

POTEAU X-TREME DUTY,H46-1/2 PO,PR

MR. CHAIN

POTEAU X-TREME DUTY,H46-1/2 PO,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POTEAU X-TREME DUTY,H46-1/2 PO,PR

POTEAU X-TREME DUTY,H46-1/2 PO,PR

MR. CHAIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.85 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20VG44
  • N° de modèle du manufacturier 92303-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1066
  • Poids à l’expédition 18.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau X-Treme Duty
  • Diamètre de poteau3 po
  • CouleurNoir
  • Diamètre de la base21 po
  • Finition de poteauMat
  • Type de baseRéservoir souple pour ballast de 2 gal
  • ComprendBase contenant un réservoir souple pour ballast de 2 gal, roues à la base pour portabilité, poteau et dessus
  • Application Extérieur ou intérieur
  • Hauteur 46-1/2 po
  • Matériau de poteau Polyéthylène résistant aux rayons UV
  • Matériau de la base Polyéthylène haute densité
  • Finition Matte
  • À utiliser avec n Degrees de fabricant 50002-100
  • Remplissable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande