Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce chariot à étag. rob. est bl. Les mesures globales sont de 48 x 24 x 61 po. Il n'y a pas d'étag.. Le chariot a une cap. de 1 200 lb. Il est doté d'étag. en AC de cal 14 ent. soudées et d'un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. Des rlt résist. non marq. de 5 po sont incluses. La distance entre les étag. est de 11 po. La distance entre les étag. du milieu et du bas et les étag. du haut et du milieu est de 22 po. La haut. de la poignée
Spécifications techniques
ArticleCharriot à tablettes à service intensif
MatériauAcier
Finitionémail
Méthode de constructionSoudé
Longueur de tablette48"
Distance entre tablettes11"
Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu22 po
Longueur hors tout48 po
Capacité par tablette240 lb
Capacité de charge1 200 lb
Calibre14
CouleurBleu
Nb de tablettes0
Largeur de tablette24"
Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu22 po
Hauteur hors tout61 po
Largeur hors tout24 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca