!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,51 X 24 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,51 X 24 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,51 X 24 PO,AC/ÉMAIL close
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
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,51 X 24 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,51 X 24 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $535.47 / CHAQUE
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
  • N° article SCNMB448
  • N° de modèle du manufacturier MB448
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à étag. rob. est bl. Les mesures globales sont de 51 x 24 po. Il a une cap. de 48 x 24 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po. Il comporte des étag. en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. 4 rlt de 5 po sont incluses - 2 piv.es et 2 rig.s sil., non marq..

Spécifications techniques

  • Article Charriot à tablettes à service intensif
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 48"
  • Distance entre tablettes 27"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 27 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 4
  • Largeur de tablette 24"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 27 po
  • Longueur hors tout 51 po
  • Capacité par tablette 600 lb