Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce chariot de service à rebord profond a une capacité de charge de 1 200 livres. Il est fait d'acier de calibre 14 et d'un fini émaillé. Ce chariot bleu a des mesures globales de 42 x 24 x 47 pouces. Il n'y a pas d'étagères. La distance entre les étagères est de 16 pouces. La longueur de l'étagère est de 36 pouces, la largeur est de 24 pouces. La hauteur de la poignée est de 47 pouces et la hauteur de l'étagère supérieure est de 42 pouces.
Spécifications techniques
ArticleCharriots de service à haut rebord
MatériauAcier
FinitionÉmail
Méthode de constructionSoudé
Longueur de tablette36"
Distance entre tablettes16"
Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu16 po
Longueur hors tout42 po
Capacité par tablette500 lb
Capacité de charge1 200 lb
Calibre14
CouleurBleu
Nb de tablettes2
Largeur de tablette24"
Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu16 po
Hauteur hors tout47 po
Largeur hors tout24 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca