!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,36 X 24 X 61 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,36 X 24 X 61 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,36 X 24 X 61 PO,AC/ÉMAIL close
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
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,36 X 24 X 61 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,36 X 24 X 61 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $747.02 / CHAQUE
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
  • N° article SCNMB470
  • N° de modèle du manufacturier MB470
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 140.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à étag. rob. est bl. Les mesures globales sont de 30 x 18 x 61 po. Il y a une étag.. Le chariot a une cap. de 1 200 lb. La distance entre les étag. du milieu et du bas et les étag. du haut et du milieu est de 16 po. La poignée mesure 42 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po. Il comporte des étag. ent. soudées en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. Des rlt résist. non marq. de 5 po sont inclus

Spécifications techniques

  • Article Charriot à tablettes à service intensif
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 36"
  • Distance entre tablettes 16"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 16 po
  • Longueur hors tout 36 po
  • Capacité par tablette 300 lb
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 1
  • Largeur de tablette 24"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 16 po
  • Hauteur hors tout 61 po
  • Largeur hors tout 24 po