Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce camion à étag. rob. a des étag. à rebord de 1 1/2 po. 4 rlt de 5 po sont incluses - 2 piv.es et 2 rig.s sil., non marq.. Il est bl a/ une fini en émail. Il est doté d'étag. en AC de cal 14 ent. soudées et d'un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Les mesures globales sont de 36 x 24 x 36 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po.
Spécifications techniques
ArticleCharriot à tablettes à service intensif
MatériauAcier
Finitionémail
Méthode de constructionSoudé
Longueur de tablette36"
Distance entre tablettes27"
Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu27 po
Largeur hors tout24 po
Capacité de charge1 200 lb
Calibre14
CouleurBleu
Nb de tablettes2
Largeur de tablette24"
Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu27 po
Longueur hors tout39 po
Capacité par tablette600 lb
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca