!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1 200 LB,BLEU,30 X 18 X 61 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1 200 LB,BLEU,30 X 18 X 61 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1 200 LB,BLEU,30 X 18 X 61 PO,AC/ÉMAIL close
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
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1 200 LB,BLEU,30 X 18 X 61 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1 200 LB,BLEU,30 X 18 X 61 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $775.39 / CHAQUE
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
  • N° article SCNMB474
  • N° de modèle du manufacturier MB474
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 112.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à étagères robuste est de couleur bleue et a une finition émaillée. Les mesures globales sont de 30 x 18 x 61 pouces. Il n'y a pas d'étagères. Le chariot a une capacité de 1 200 livres. Il est doté d'étagères en acier de calibre 14 entièrement soudées et d'un poteau d'angle de 1/8 po d'épaisseur x 1 1/2 po. Il a des étagères à lèvres de 1 1/2 pouce. Des roulettes résistantes non marquantes de cinq pouces sont incluses.

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 30"
  • Hauteur hors tout 61 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 0
  • Largeur de tablette 18"
  • Longueur hors tout 30 po