Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce chariot à étag. rob. est bl. Les mesures globales sont de 30 x 18 x 61 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 300 lb chacune. La distance entre les étag. est de 16 po. La poignée mesure 42 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po. Il comporte des étag. ent. soudées en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. Des rlt résist. non marq. de 5 po sont incluses.
Spécifications techniques
ArticleCharriot à tablettes à service intensif
MatériauAcier
Finitionémail
Méthode de constructionSoudé
Longueur de tablette30"
Distance entre tablettes16"
Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu16 po
Longueur hors tout30 po
Capacité par tablette300 lb
Capacité de charge1 200 lb
Calibre14
CouleurBleu
Nb de tablettes4
Largeur de tablette18"
Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu16 po
Hauteur hors tout61 po
Largeur hors tout18 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca