!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,30 X 18 X 36 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,30 X 18 X 36 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,30 X 18 X 36 PO,AC/ÉMAIL close
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
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,30 X 18 X 36 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,30 X 18 X 36 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $535.34 / CHAQUE
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
  • N° article SCNMB455
  • N° de modèle du manufacturier MB455
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à étag. rob. est bl a/ une fini émaillée. Les mesures globales sont de 30 x 18 x 36 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 300 lb chacune. La distance entre les étag. est de 12 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po. Il comporte des étag. en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. 4 rlt de 5 po sont incluses - 2 piv.es et 2 rig.s sil., non marq..

Spécifications techniques

  • Article Charriot à tablettes à service intensif
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 30"
  • Distance entre tablettes 12"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 12 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 4
  • Largeur de tablette 18"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 12 po
  • Longueur hors tout 30 po
  • Capacité par tablette 400 lb