!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT,2 TABLET.ROBUSTE18X30,BAS

CHARIOT,2 TABLET.ROBUSTE18X30,BAS

KLETON

CHARIOT,2 TABLET.ROBUSTE18X30,BAS close
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
CHARIOT,2 TABLET.ROBUSTE18X30,BAS

CHARIOT,2 TABLET.ROBUSTE18X30,BAS

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $464.13 / CHAQUE
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
  • N° article SCNMB444
  • N° de modèle du manufacturier MB444
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Charriot à tablettes à service intensif
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 30"
  • Distance entre tablettes 27"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 27 po
  • Largeur hors tout 18 po
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 4
  • Largeur de tablette 18"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 27 po
  • Longueur hors tout 30 po
  • Capacité par tablette 600 lb