!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS PRISE CARREE 1/2PO FRIC

CLE A CHOCS PRISE CARREE 1/2PO FRIC

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS PRISE CARREE 1/2PO FRIC close
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
CLE A CHOCS PRISE CARREE 1/2PO FRIC

CLE A CHOCS PRISE CARREE 1/2PO FRIC

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $541.48 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP9541
  • N° de modèle du manufacturier CP9541
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 5.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide8 900 tr/min
  • Coups/min1,100
  • Type de dispositif de retenueAnneau de Friction
  • Matériau de manche/poignéeAluminium coulé
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesClé à chocs de 1/2 po avec retenue de la douille, Dyna-pact rapide et fiable (broche d'embrayage) avec bain d'huile, corps en aluminium et carter d'embrayage en acier, régulateur de couple sur la poignée, gâchette en acier pour les environnements difficiles
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1/2 po
  • Longueur hors tout 6,6 po
  • Matériau de boîtier Aluminium coulé
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 5,5 lb