!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMISE DE TRAVAIL137,BLEU MARINE,M,COTON/POLYESTER,TISSU 6OZ,MANCHES COURTES,BOUTONNÉE

CHEMISE DE TRAVAIL137,BLEU MARINE,M,COTON/POLYESTER,TISSU 6OZ,MANCHES COURTES,BOUTONNÉE

BIG BILL

CHEMISE DE TRAVAIL137,BLEU MARINE,M,COTON/POLYESTER,TISSU 6OZ,MANCHES COURTES,BOUTONNÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMISE DE TRAVAIL137,BLEU MARINE,M,COTON/POLYESTER,TISSU 6OZ,MANCHES COURTES,BOUTONNÉE

CHEMISE DE TRAVAIL137,BLEU MARINE,M,COTON/POLYESTER,TISSU 6OZ,MANCHES COURTES,BOUTONNÉE

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI137MED-NY
  • N° de modèle du manufacturier 137-MR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Chemise de travail 137 bleu marine, taille moyenne, 35% coton et 65% polyester. Entretien facile et séchage rapide, col avec pelon et renforts, patte de boutonnage sur le devant, poches poitrine avec rabat et bouton, et poche crayon.

Spécifications techniques

  • ArticleChemise de travail
  • Matériau35 % coton, 65 % polyester
  • Type de fermeture frontaleBoutons
  • CouleurBleu marine
  • TailleM
  • Taille maximale du cou16 1/2 po
  • Taille de poitrine minimale38 po
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel et à domicile
  • CaractéristiquesEntretien facile et séchage rapide, col avec pelon et attaches, patte de boutonnage sur le devant, poches à la poitrine avec rabat et fermeture à bouton-pression, section pour les crayons aux deux poches, empiècement au dos, fil en polyester haute résistance, renforts à tous les points de tension
  • Série137
  • Style 137
  • Poids du tissu 6 oz
  • Nb de poches externes 2
  • Longueur de manche 34 3/8 po
  • Taille minimale du col 16 po
  • Taille de poitrine maximale 40 po
  • Taille Régulier
  • Style de collet Col montant
  • Emplacement des poches Poitrine avant
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande