!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMISE TRAV,PQ 2,BOUTONNIÈRE,BL MAR,TLE TTTTTGG H,6 OZ,COL 22-22 1/2 PO,PTRN 70 PO,32 PO LONG,COT

CHEMISE TRAV,PQ 2,BOUTONNIÈRE,BL MAR,TLE TTTTTGG H,6 OZ,COL 22-22 1/2 PO,PTRN 70 PO,32 PO LONG,COT

BIG BILL

CHEMISE TRAV,PQ 2,BOUTONNIÈRE,BL MAR,TLE TTTTTGG H,6 OZ,COL 22-22 1/2 PO,PTRN 70 PO,32 PO LONG,COT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMISE TRAV,PQ 2,BOUTONNIÈRE,BL MAR,TLE TTTTTGG H,6 OZ,COL 22-22 1/2 PO,PTRN 70 PO,32 PO LONG,COT

CHEMISE TRAV,PQ 2,BOUTONNIÈRE,BL MAR,TLE TTTTTGG H,6 OZ,COL 22-22 1/2 PO,PTRN 70 PO,32 PO LONG,COT

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI100-5XLT-NAY
  • N° de modèle du manufacturier 100-5XLT-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Affrontez votre journée confortablement a/ cette chemise de travail boutonnée en bleu marine à manches longues. Cette chemise haute TTTTTG comporte 2posSsches et est fabriquée en coton de six onces. Elle correspond à un tour de cou de 22 à 22 1/2posSs, à tr ptrn 70 po, de 32po long.

Spécifications techniques

  • ArticleChemise de travail
  • Style100
  • Poids du tissu6 oz
  • Nb de poches externes2
  • Longueur de manche39 1/8 po
  • Taille minimale du col22 po
  • Taille de poitrine maximale64 po
  • Longueur32 po
  • ApplicationIndustriel
  • Style de colletCol montant
  • CaractéristiquesLéger, col avec pelon et attaches, patte de boutonnage sur le devant, poche à la poitrine avec rabat et fermeture à bouton, section pour les crayons aux deux poches, empiècement au dos, fil haute résistance, renforts à tous les points de tension
  • Série100
  • Genre Pour hommes
  • Matériau Coton, sergé
  • Type de fermeture frontale Boutons
  • Couleur Bleu marine
  • Taille 5TG
  • Taille maximale du cou 22 1/2 po
  • Taille de poitrine minimale 62 po
  • Taille Grand
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage industriel
  • Style de manchette Bouton
  • Emplacement des poches Poitrine avant
  • Fermeture du poignet Bouton
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande