!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMISE 100PCT COTTON XSTRATA MET

CHEMISE 100PCT COTTON XSTRATA MET

BIG BILL

CHEMISE 100PCT COTTON XSTRATA MET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CHEMISE 100PCT COTTON XSTRATA MET

CHEMISE 100PCT COTTON XSTRATA MET

BIG BILL

Prix en liquidation :
$15.87 / CHAQUE

Votre prix : 63,49 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI100-5XL-NY-XLOG
  • N° de modèle du manufacturier 100-5XL-NY-XLOG
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChemise de travail
  • Style100
  • Poids du tissu6 oz
  • Nb de poches externes2
  • Longueur de manche38 1/8 po
  • Taille minimale du col22 po
  • Taille de poitrine maximale64 po
  • TailleRégulier
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel
  • Style de manchetteBouton
  • Emplacement des pochesPoitrine
  • Fermeture du poignetBouton
  • Genre Pour hommes
  • Matériau Coton, sergé
  • Type de fermeture frontale Boutons
  • Couleur Bleu marine
  • Taille 5TG
  • Taille maximale du cou 22 1/2 po
  • Taille de poitrine minimale 62 po
  • Application Industriel
  • Style de collet Col montant
  • Caractéristiques Léger
  • Série 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande