!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMISE DE SOUDEUR HOMME 100,BLEU MARINE,4TG,100% COTON,BOUTONS,TISSU 6OZ

CHEMISE DE SOUDEUR HOMME 100,BLEU MARINE,4TG,100% COTON,BOUTONS,TISSU 6OZ

BIG BILL

CHEMISE DE SOUDEUR HOMME 100,BLEU MARINE,4TG,100% COTON,BOUTONS,TISSU 6OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMISE DE SOUDEUR HOMME 100,BLEU MARINE,4TG,100% COTON,BOUTONS,TISSU 6OZ

CHEMISE DE SOUDEUR HOMME 100,BLEU MARINE,4TG,100% COTON,BOUTONS,TISSU 6OZ

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI100-4XL-R-NY
  • N° de modèle du manufacturier 100-4XLR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Chemise de travail bleu marine 100 pour hommes, taille 4TG, en coton/sergé. Col à bandes avec Pelon et baleines, devant à patte avec fermeture à boutons, 2 poches à la poitrine avec rabats et fermetures à boutons.

Spécifications techniques

  • ArticleChemise de travail
  • Style100
  • Poids du tissu6 oz
  • Nb de poches externes2
  • Longueur de manche37 1/2 po
  • Taille minimale du col21 po
  • Taille de poitrine maximale60 po
  • TailleRégulier
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel
  • Style de manchetteBouton
  • Emplacement des pochesPoitrine avant
  • Fermeture du poignetBouton
  • Genre Pour hommes
  • Matériau Coton, sergé
  • Type de fermeture frontale Boutons
  • Couleur Bleu marine
  • Taille 4TG
  • Taille maximale du cou 21 1/2 po
  • Taille de poitrine minimale 58 po
  • Application Industriel
  • Style de collet Col montant
  • Caractéristiques Col cintré avec pelon et attaches, patte de boutonnage sur le devant, 2 poches à la poitrine avec rabat et fermeture à bouton, section pour les crayons aux deux poches, poignets avec fermeture à bouton, empiècement au dos, fil haute résistance, renforts à tous les points de tension, entretien : Lavage industriel
  • Série 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande