!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMISE DE TRAVAIL 247, NOIR, TG LONG, 35% COTON/65% POLYESTER, 6OZ, BOUTONS-PRESSION, MANCHES LONGUES

CHEMISE DE TRAVAIL 247, NOIR, TG LONG, 35% COTON/65% POLYESTER, 6OZ, BOUTONS-PRESSION, MANCHES LONGUES

BIG BILL

CHEMISE DE TRAVAIL 247, NOIR, TG LONG, 35% COTON/65% POLYESTER, 6OZ, BOUTONS-PRESSION, MANCHES LONGUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMISE DE TRAVAIL 247, NOIR, TG LONG, 35% COTON/65% POLYESTER, 6OZ, BOUTONS-PRESSION, MANCHES LONGUES

CHEMISE DE TRAVAIL 247, NOIR, TG LONG, 35% COTON/65% POLYESTER, 6OZ, BOUTONS-PRESSION, MANCHES LONGUES

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI247XL-T-BK
  • N° de modèle du manufacturier 247-XLT-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Chemise de travail 247 noire, taille TG, 35% coton et 65% polyester. Fil haute résistance, renforts aux points de tension. Les chemises de travail sont conçues pour un usage quotidien et font souvent partie d'un uniforme. Elles peuvent être à manches courtes ou longues, avec col rabattu ou boutonné. Elles peuvent également intégrer des éléments de haute visibilité ou réfléchissants.

Spécifications techniques

  • ArticleChemise de travail
  • Matériau35 % coton, 65 % polyester
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • CouleurNoir
  • TailleGrand
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel et à domicile
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • Emplacement des pochesPoitrine
  • Fermeture du poignetBouton-poussoir
  • Style 247
  • Poids du tissu 6 oz
  • Nb de poches externes 2
  • Taille TG
  • Application Travaux à usage général
  • Style de collet Col montant
  • Caractéristiques Fil haute résistance, renforts à tous les points de tension
  • Série 247
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande