!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES DE TRAVAIL UNISEXES, 6, PVC/BAY-LOC, NOIR, 14 PO H, BOUT UNI, LARG. D, IMPERM.

BOTTES DE TRAVAIL UNISEXES, 6, PVC/BAY-LOC, NOIR, 14 PO H, BOUT UNI, LARG. D, IMPERM.

DUNLOP

BOTTES DE TRAVAIL UNISEXES, 6, PVC/BAY-LOC, NOIR, 14 PO H, BOUT UNI, LARG. D, IMPERM. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTES DE TRAVAIL UNISEXES, 6, PVC/BAY-LOC, NOIR, 14 PO H, BOUT UNI, LARG. D, IMPERM.

BOTTES DE TRAVAIL UNISEXES, 6, PVC/BAY-LOC, NOIR, 14 PO H, BOUT UNI, LARG. D, IMPERM.

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.80 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG470P57
  • N° de modèle du manufacturier 86775
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.23 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail noires unisexes Chesapeake de pointure 6 sont fabriquées en PVC et ont une semelle extérieure Bay-Loc absorbant l'énergie avec des sillons pour repousser l'eau. Elles sont résistantes à l'huile, flexibles et imperméables. Les bottes à semelle Safety-Loc ont une hauteur de 14 pouces avec des bandes de découpe, une semelle intérieure grise amovible, un talon défini, un bout uni et une largeur D.

Spécifications techniques

  • Article Botte de caoutchouc
  • Type de bout Ordinaire
  • Genre Unisexe
  • Matériau de la chaussure PVC
  • Construction de l'intersemelle Flexible
  • Isolation Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 14 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Largeur de chaussure D
  • Couleur Noir
  • Pour traction extérieure Oui
  • Matériau de semelle intercalaire PVC
  • Résistance Eau
  • Matériau de tige PVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Agriculture
  • Taille 6
  • Motif de semelle Bay-Loc
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • n° de style 86775
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Non
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure PVC
  • Forme d'embout Rond

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande