!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67

MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67

STARRETT

MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67 close
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
MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67

MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,805.37 / CHAQUE
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
  • N° article STASW733.1BXFLZ
  • N° de modèle du manufacturier SW733.1BXFLZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre numérique sans fil est en acier et il possède un manchon de friction. Ce micromètre numérique sans fil comprend un boîtier en plastique et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de micromètre
  • PrécisionPrécision +/-,0001 (+/- 0,002 mm)
  • Sortie SPCOui
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Type de fonctionnementÉlectronique
  • Matériau d'enclumeCarbure
  • Coffre inclusOui
  • Matériau de la carcasseAcier
  • ComprendCoffre
  • Type de contre-écrouLevier
  • Matériau de mandrinCarbure
  • NormesOui
  • Plage 0-6 po et 0-15 mm
  • Indice IP IP67
  • Type de sortie de données Sans cordon
  • Type de dimension Pouce/métrique
  • Type de tambour Frottement
  • Taille de pile/batterie Rechargeable
  • Type de boîtier Aluminium
  • Fonctions • extinction automatique après 20 minutes d'inactivité• conversion pouce/millimètre• bouton de mesurement de maintien• zéro à toutes les positions
  • Batterie incluse Oui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Forme du mandrin Plate