!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTNT P/TBLETTE FIL,75POX1PO,PALIER,PQ4

MONTNT P/TBLETTE FIL,75POX1PO,PALIER,PQ4

METRO

MONTNT P/TBLETTE FIL,75POX1PO,PALIER,PQ4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MONTNT P/TBLETTE FIL,75POX1PO,PALIER,PQ4

MONTNT P/TBLETTE FIL,75POX1PO,PALIER,PQ4

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.54 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPW74PK34
  • N° de modèle du manufacturier 22A744
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontant pour tablette en fil
  • FinitionRevêtement époxy
  • MatériauAcier
  • Largeur hors tout1 po
  • Type de réglage de l'étagèrePalier à demi-coussinet
  • MobilitéFixe
  • Nb de pièces4
  • Augmentations d'ajustement d'étagère1 po
  • Couleur Vert
  • Pieds de mise à niveau inclus Oui
  • Hauteur hors tout 75 po
  • Caractéristiques de résistance Antimicrobien, résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage compris
  • Matériel de montage requis Oui
  • Environnements recommandés Sec, humide
  • Normes NSF
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande