!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLETTE METALLIQUE CHROME 24X72

TABLETTE METALLIQUE CHROME 24X72

METRO

TABLETTE METALLIQUE CHROME 24X72 close
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
TABLETTE METALLIQUE CHROME 24X72

TABLETTE METALLIQUE CHROME 24X72

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article MPW2472NC
  • N° de modèle du manufacturier 2472NC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTablette métallique
  • FinitionPlaqué chrome
  • Profondeur hors tout24 po
  • Comprend(16) paires de manchons fendus
  • Hauteur du rebord1/4"
  • NormesNSF, ISO 9001-9002
  • Couleur Argent
  • Matériau Acier
  • Largeur hors tout 72 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage compris
  • Type de lèvre Stationnaire
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .