!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE SECURITE, GRILLAGE

CHARIOT DE SECURITE, GRILLAGE

APPROVED VENDOR

CHARIOT DE SECURITE, GRILLAGE close
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
CHARIOT DE SECURITE, GRILLAGE

CHARIOT DE SECURITE, GRILLAGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $712.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM1ECH1
  • N° de modèle du manufacturier 1ECH1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 184.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de sécurité grillagé
  • Style de portePorte à double charnière
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • FinitionChrome
  • Longueur hors tout65 po
  • Longueur de tablette60"
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Capacité de charge 900 lb
  • Ajustement de l'étagère Fixe
  • Calibre 11 (base), 16 (côtés)
  • Hauteur hors tout 68-1/2 po
  • Largeur hors tout 27-1/4 po
  • Largeur de tablette 24"