!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHIF ESSUIE-TOUT,FEUILLE,FBL PELUCHE,PNTR ET TNTR,BLC,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 78

CHIF ESSUIE-TOUT,FEUILLE,FBL PELUCHE,PNTR ET TNTR,BLC,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 78

CLEAN CLOTH

CHIF ESSUIE-TOUT,FEUILLE,FBL PELUCHE,PNTR ET TNTR,BLC,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 78 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHIF ESSUIE-TOUT,FEUILLE,FBL PELUCHE,PNTR ET TNTR,BLC,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 78

CHIF ESSUIE-TOUT,FEUILLE,FBL PELUCHE,PNTR ET TNTR,BLC,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 78

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 90,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 21 = 1 903,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 21 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNCWS10BGS
  • N° de modèle du manufacturier WS10BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en coton, ces essuie-tout en flanelle blanche sont lavables et idéaux pour nettoyer la peinture et les taches. Ces chiffons recyclés, peu pelucheux, de type feuille, sont conditionnés dans un emballage de 10 livres avec un nombre estimé de 78 pièces de tailles variées.

Spécifications techniques

  • ArticleChiffons en tissu
  • MatériauCoton
  • Condition (chiffons de nettoyage)Matières recyclées
  • Nombre de pièces78
  • TailleVariable
  • LavableOui
  • Style (chiffons de nettoyage) Toile à drap
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Blanc
  • Poids 10 lb
  • Type d'emballage Sac
  • Niveau de peluchage Faible peluchage
  • Application de nettoyage primaire Peinture et teinture
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande