Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains grâce à ces gants en peau de chèvre. Possédant une doublure en Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants noirs et jaunes offrent une haute visibilité et une résistance à l'huile. Ces gants de coupe américaine ont une manchette pour protéger le poignet, un rembourrage en TPR des phalanges, sont de très très très grande taille et de 11.5 pouces.
Spécifications techniques
ArticleGant d'hiver résistant aux huiles
Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
NormesANSI/ISEA 138, ANSI 105-2016
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Valeur ATPVNon déterminé
Coupe de gantAméricaine
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
CouleurNoir/jaune haute visibilité
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Longueur du gant11 1/2 po
Style de pouceRapporté
Style de manchetteManchette
Matériau de paumeCuir de chèvre
SérieDeny
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca