!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GRAISSE BLNC LITHIUM,PULVERISATEUR,14OZ

GRAISSE BLNC LITHIUM,PULVERISATEUR,14OZ

SPRAYON

GRAISSE BLNC LITHIUM,PULVERISATEUR,14OZ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GRAISSE BLNC LITHIUM,PULVERISATEUR,14OZ

GRAISSE BLNC LITHIUM,PULVERISATEUR,14OZ

SPRAYON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.46 / CHAQUE
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
  • N° article SAYSC0100LQ0
  • N° de modèle du manufacturier SC0100LQ0
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiant Humide
  • Taille de contenant 14 oz
  • Matériau de base du lubrifiant Lubrifiant
  • Température de service max. 550 Degrees F
  • Teneur en COV 391 g/L
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Liquide extrêmement inflammable
  • Normes Évaluée par la NSF
  • Série LU100
  • Conteneur de lubrifiant Bouteille à pulvériser
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant H2 Pas de contact avec les aliments
  • Couleur du lubrifiant Blanc
  • Point d'éclair Less Than 0 Degrees F