!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GRAISSE BLANCHE LITHIUM,AEROSOL,11 OZ

GRAISSE BLANCHE LITHIUM,AEROSOL,11 OZ

SPRAYON

GRAISSE BLANCHE LITHIUM,AEROSOL,11 OZ close
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
GRAISSE BLANCHE LITHIUM,AEROSOL,11 OZ

GRAISSE BLANCHE LITHIUM,AEROSOL,11 OZ

SPRAYON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 214,68 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SAYSC0100000
  • N° de modèle du manufacturier SC0100000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.991 lb

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiant Humide
  • Taille de contenant 11 oz
  • Matériau de base du lubrifiant Lubrifiant
  • Température de service max. 650 Degrees F
  • Teneur en COV 449 g/L
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol extrêmement inflammable
  • Normes Évaluée par la NSF
  • Série LU100
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Temp. de service min. -30 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant H2 No Food Contact
  • Couleur du lubrifiant Blanc
  • Point d'éclair Less Than 0 Degrees F