!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE, FREIN TECH LOCK, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X5PO, ACIER INOXYDABLE

ROULETTE PIVOTANTE, FREIN TECH LOCK, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X5PO, ACIER INOXYDABLE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE, FREIN TECH LOCK, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X5PO, ACIER INOXYDABLE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, FREIN TECH LOCK, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X5PO, ACIER INOXYDABLE

ROULETTE PIVOTANTE, FREIN TECH LOCK, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X5PO, ACIER INOXYDABLE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.06 / CHAQUE
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
  • N° article FLL22-5456-944
  • N° de modèle du manufacturier 22-5456-944
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.29 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est dotée d'un deuxième frein de la gamme Tech Lock, est en acier inoxydable et convient parfaitement aux conditions humides ou corrosives. La conception avancée de la plaquette de frein est adaptée pour divers types de roulettes. Avec un fonctionnement sans entretien et une plage de température de -30 à 250℉, cette roulette supporte une charge de 300 livres et mesure 1 1/4 pouces de largeur et 5 pouces de diamètre. Le moyeu de la roulette est en acier.

Spécifications techniques

  • Article Roulette pivotante
  • Capacité nominale 300 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Application Pour les environnements humides et corrosifs
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier