!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, FREIN TECH LOCK, 1 1/4X4PO, ACIER INOXYDABLE

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, FREIN TECH LOCK, 1 1/4X4PO, ACIER INOXYDABLE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, FREIN TECH LOCK, 1 1/4X4PO, ACIER INOXYDABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, FREIN TECH LOCK, 1 1/4X4PO, ACIER INOXYDABLE

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, FREIN TECH LOCK, 1 1/4X4PO, ACIER INOXYDABLE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL2-4456-444
  • N° de modèle du manufacturier 2-4456-444
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est dotée d'un deuxième frein de la gamme Tech Lock, est en acier inoxydable et convient parfaitement aux conditions humides ou corrosives. La conception avancée de la plaquette de frein est adaptée pour divers types de roulettes. Avec un fonctionnement sans entretien et une plage de température de -30 à 250℉, cette roulette supporte une charge de 275 livres et mesure 1 1/4 pouces de largeur et 4 pouces de diamètre.

Spécifications techniques

  • Article Roulette pivotante
  • Capacité nominale 275 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 1-3/4 po x 3-1/16 po
  • Forme de roulette Plate
  • Application Pour les environnements humides et corrosifs
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 4 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1 3/4 po x 2 13/16 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Matériau du moyeu de la roue Bande de roulement en caoutchouc Performa

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande