!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA A/ FREIN LATÉRAL, 250 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2 PO

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA A/ FREIN LATÉRAL, 250 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2 PO

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA A/ FREIN LATÉRAL, 250 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2 PO close
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
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA A/ FREIN LATÉRAL, 250 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2 PO

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA A/ FREIN LATÉRAL, 250 LIVRES MAX, 1 1/4X3 1/2 PO

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.67 / CHAQUE
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
  • N° article FLL21-3256-441
  • N° de modèle du manufacturier 21-3256-441
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante a une largeur de 1 1/4 pouces et un diamètre de 3 1/2 pouces. Cette roulette robuste supporte une charge rotative de 250 livres et dispose d'un frein latéral.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale250 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc Performa
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)