!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 325 LIVRES MAX, 1 1/4X5 PO

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 325 LIVRES MAX, 1 1/4X5 PO

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 325 LIVRES MAX, 1 1/4X5 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 325 LIVRES MAX, 1 1/4X5 PO

ROULETTE PIVOTANTE PERFORMA, 325 LIVRES MAX, 1 1/4X5 PO

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL2-5256-441
  • N° de modèle du manufacturier 2-5256-441
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante a une largeur de 1 1/4 pouces et un diamètre de cinq pouces. Cette roue robuste supporte une charge rotative de 325 livres.

Spécifications techniques

  • Article Roulette pivotante
  • Capacité nominale 325 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 1-3/4 po x 3-1/16 po
  • Forme de roulette Plate
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 5 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1 3/4 po x 2 13/16 po
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc Performa

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande