Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette rigide est dotée d'un deuxième frein de la gamme Tech Lock, est en acier inoxydable et convient parfaitement aux conditions humides ou corrosives. La conception avancée de la plaquette de frein est adaptée pour divers types de roulettes. Avec un fonctionnement sans entretien et une plage de température de -30 à 250℉, cette roulette supporte une charge de 230 livres et mesure 1 1/4 pouces de largeur et 3 1/2 pouces de diamètre.
Spécifications techniques
ArticleRoulette rigide
Capacité nominale230 lb
Largeur de roue1-1/4 po
Taille de plaque de roulette2-1/2 po x 3-5/8 po
Espacement entre trous de boulon (extérieur)1-3/4 po x 3-1/16 po
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Matériau du moyeu de la roueBande de roulement en caoutchouc Performa
Sous-type de rouletteFixe
Diamètre de roue3-1/2 po
Type de roulement de moyeuDelrin
Espacement entre trous de boulon (intérieur)1 3/4 po x 2 13/16 po
Type de frein de rouletteAucun frein de roulette
Forme de roulettePlate
ApplicationPour les environnements humides et corrosifs
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca