!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

CGW ABRASIVES

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 74,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW59591
  • N° de modèle du manufacturier 59591
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Ce disque à fixation filetée, grain abrasif 60, peut supporter jusqu'à 25 000 rotations par minute. Il a un support de poids Y et est conçu pour un maximum de commodité. Ce disque bleu à changement rapide à deux couches a un diamètre de deux pouces et est recouvert de grains d'oxyde d'aluminium et de zirconium et d'aide au meulage.

Spécifications techniques

  • Article Oxyde d'aluminium de zircon
  • Matériau de l'endos 2 couches
  • Grain 60
  • Couleur Bleu
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Y
  • Série Zirconia