!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 24, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 24, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

CGW ABRASIVES

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 24, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 24, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 24, 2 COUCHES, BLEU, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM/ZIRCONIUM

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 75,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CGW59718
  • N° de modèle du manufacturier 59718
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage bleu, à fixation filetée, à changement rapide, enduit d'oxyde d'aluminium et de zirconium est doté de grain abrasif 24 et d'un support de poids Y. Il peut supporter jusqu'à 25 000 rotations par minute. Ce disque de ponçage à deux couches a un diamètre de deux pouces.

Spécifications techniques

  • Article Oxyde d'aluminium de zircon
  • Matériau de l'endos 2 couches
  • Grain 24
  • Couleur Bleu
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Y
  • Série Zirconia

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande