!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE NEOPRENE 3 SWVL 7/16X7/8 GR ST

ROUE NEOPRENE 3 SWVL 7/16X7/8 GR ST

COLSON

ROUE NEOPRENE 3 SWVL 7/16X7/8 GR ST close
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
ROUE NEOPRENE 3 SWVL 7/16X7/8 GR ST

ROUE NEOPRENE 3 SWVL 7/16X7/8 GR ST

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.09 / CHAQUE
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
  • N° article FLLNP378
  • N° de modèle du manufacturier NP378
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleWHEEL NEOPRENE
  • Capacité nominale175 lb
  • Longueur de tige7/8 po
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue1 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • ApplicationService léger
  • Type de tige de rouletteÀ collet
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc néoprène
  • Diamètre de roue 3 po
  • Hauteur hors tout 4-5/32
  • Finition du cadre Finis en Chrome Brillant
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Rond
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Couleur du noyau Noir
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)