!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GRAIN 30,TP 27,10,000 TR/MIN,6 X 1/4 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

MEULE,GRAIN 30,TP 27,10,000 TR/MIN,6 X 1/4 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE,GRAIN 30,TP 27,10,000 TR/MIN,6 X 1/4 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,GRAIN 30,TP 27,10,000 TR/MIN,6 X 1/4 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

MEULE,GRAIN 30,TP 27,10,000 TR/MIN,6 X 1/4 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.18 / CHAQUE
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
  • N° article FVTA3236H
  • N° de modèle du manufacturier A3236H
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 5/8 à 11 pouces. Avec un grain abrasif de 30 en oxyde d'aluminium, cette meule polyvalente peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 000 tr/min pour diverses applications sur le métal et l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule rapide
  • Type de roue/meule Meulage