!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUPE RAPIDE,GRAIN 24,TP 27,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUPE RAPIDE,GRAIN 24,TP 27,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE DÉCOUPE RAPIDE,GRAIN 24,TP 27,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DÉCOUPE RAPIDE,GRAIN 24,TP 27,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUPE RAPIDE,GRAIN 24,TP 27,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 97,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35622
  • N° de modèle du manufacturier 35622
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 à coupe rapide a un grain de 24 et mesure 4 1/2 x 1/4 x 7/8 de pouce. Elle est fabriquée en grains d'oxyde d'aluminium avec un liant souple de dureté N pour enlever rapidement la matière. Avec un régime maximal de 13 300 tr/min, c'est un choix économique pour une utilisation sur du métal ou de l'acier inoxydable de qualité inférieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieULTRA meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéN (moyen)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Meulage