!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUE 6POLY W/ 20MM BRG

ROUE 6POLY W/ 20MM BRG

FAULTLESS

ROUE 6POLY W/ 20MM BRG close
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
ROUE 6POLY W/ 20MM BRG

ROUE 6POLY W/ 20MM BRG

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $431.47 / CHAQUE
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
  • N° article FLL150PT2H
  • N° de modèle du manufacturier 150PT2H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Roue de roulette
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -22 degrés à 176 degrés Fahrenheit
  • Douille expansible Incluse
  • Capacité nominale 1 600 lb
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Longueur de moyeu 2-1/4 po
  • Caractéristiques Non marquante
  • Remplacement pour Revvo H and K Series Casters