!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TG/10,OR/MARRON,CUIR DE PORC/CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TG/10,OR/MARRON,CUIR DE PORC/CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TG/10,OR/MARRON,CUIR DE PORC/CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TG/10,OR/MARRON,CUIR DE PORC/CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TG/10,OR/MARRON,CUIR DE PORC/CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.58 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG60-1-1830XL
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1830-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce sont des gants de soudage très grands, tle dix, en cuir de porc grainé, a/un dos en cuir de vachette, des manchettes en cuir de vachette fendu et des coutures en Kevlar. Ils sont destinés aux applications de soudage MIG et TIG et sont de couleur or et marron. Ces gants ont une coupe Gunn, a/ des po latéraux.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de porc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de porc
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirJaune
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumeCuir de porc
  • Support réflectifNon
  • SérieMarque Gander
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Couleur Jaune
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton, mousse
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Couche unique
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande