!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT DE SOUDURE EN CUIR,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE ENFILÉE,BEIGE/BRN,CUIR DE VACHE,12PQT

GANT DE SOUDURE EN CUIR,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE ENFILÉE,BEIGE/BRN,CUIR DE VACHE,12PQT

MCR SAFETY

GANT DE SOUDURE EN CUIR,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE ENFILÉE,BEIGE/BRN,CUIR DE VACHE,12PQT close
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
GANT DE SOUDURE EN CUIR,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE ENFILÉE,BEIGE/BRN,CUIR DE VACHE,12PQT

GANT DE SOUDURE EN CUIR,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE ENFILÉE,BEIGE/BRN,CUIR DE VACHE,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 301,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF4960XL
  • N° de modèle du manufacturier 4960XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.37 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Steiner 4960 beige/marron sont fabriqués en cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, de pouces rapportés et résistants à l’abrasion/chaleur/perforation. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d'une manchette à enfiler pour les mettre et les retirer facilement.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurBeige, brun
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Couleur du cuirBeige, brun
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F1060-18, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de poucePouce rapporté
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Température max. 284 Degrees F
  • Série 4960
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)