!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BEIGE/GRIS,PR

GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BEIGE/GRIS,PR

BOB DALE

GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BEIGE/GRIS,PR close
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
GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BEIGE/GRIS,PR

GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BEIGE/GRIS,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.23 / PAIRE
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
  • N° article ALG649126811
  • N° de modèle du manufacturier 64-9-1268-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant utilitaire
  • IsolationOui
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantDurabilité, cuir véritable, soudure
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurBeige, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Fil chiné
  • Matériau de la doublure du gant Fil chiné
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Gander Brand
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)